OSG(オーエスジー)
DUROREYコート超硬防振型エンドミル刃先強化型ショート形
AE-VMSX 6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・首下長・呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
呼び
6
注文コード
02746717
品番
AE-VMSX 6
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現しました。
さらに高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿命です。
トラスコ品番
710-7020
全長
60
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
呼び
6
ねじ長
13
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):○、ステンレス鋼:◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:○、チタン合金:◎、耐熱合金:○
コーティング
DUROREYコーティング
ねじれ角(°)
39・42
外径
6
切削径(Φmm)
【DC】6
機能長さ(mm)
【LF】60
最大切込み(mm)
13