DUROREYコート超硬防振型エンドミル刃先強化型ショート形

DUROREYコート超硬防振型エンドミル刃先強化型ショート形 - OSG(オーエスジー)

DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現しました。
さらに高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿命です。

材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):○、ステンレス鋼:◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:○、チタン合金:◎、耐熱合金:○
コーティング
DUROREYコーティング
ねじれ角(°)
39・42
内容量
1本
全7種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長
トラスコ品番
呼び
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長
シャンク径(Φmm)
呼び
ねじ長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02746717AE-VMSX 6710-702060【DCON】6613
¥6,250
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747372AE-VMSX 4707-820760【DCON】6411
¥5,340
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748571AE-VMSX 3707-820960【DCON】638
¥4,630
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748860AE-VMSX 8710-701770【DCON】8819
¥11,500
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749262AE-VMSX 12710-701990【DCON】121226
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749377AE-VMSX 10710-701880【DCON】101022
¥16,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750287AE-VMSX 5707-820860【DCON】6513
¥5,340
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする