KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び・外径・全長など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び
1.55
外径
1.55
全長(mm)
OAL:42
注文コード
02746882
品番
AD-MICRO4D 1.55
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

トラスコ品番
707-8223
全長(mm)
OAL:42
シャンク長(mm)
LS:28.8
呼び
1.55
切削径(Φmm)
DC:1.55
材質
超硬合金(Carbide)
ねじ長
10
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
外径
1.55
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:10
使用可能長さ(mm)
LU:6.2
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする