KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ

KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ - OSG(オーエスジー)

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

材質
超硬合金(Carbide)
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
シャンク径
3
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
内容量
1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長(mm)
呼び
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02745649AD-MICRO4D 0.9707-8243OAL:38LS:28.30.9DC:0.9
¥5,430
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746252AD-MICRO4D 2.1707-8261OAL:46LS:31.82.1DC:2.1
¥5,110
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746656AD-MICRO4D 1.3707-8225OAL:42LS:30.31.3DC:1.3
¥4,680
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02746882AD-MICRO4D 1.55707-8223OAL:42LS:28.81.55DC:1.55
¥4,760
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02747146AD-MICRO4D 2.7707-8264OAL:46LS:28.92.7DC:2.7
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748336AD-MICRO4D 2.75707-8222OAL:46LS:292.75DC:2.75
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748589AD-MICRO4D 2.8707-8220OAL:46LS:29.12.8DC:2.8
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02748641AD-MICRO4D 1.85707-8250OAL:42LS:28.41.85DC:1.85
¥4,790
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749061AD-MICRO4D 2.6707-8230OAL:46LS:30.82.6DC:2.6
¥5,160
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749481AD-MICRO4D 1.6707-8228OAL:42LS:28.91.6DC:1.6
¥4,760
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749752AD-MICRO4D 0.5707-8232OAL:38LS:30.10.5DC:0.5
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749761AD-MICRO4D 3707-8224OAL:46LS:29.53DC:3
¥5,720
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
02749892AD-MICRO4D 2.76707-8252OAL:46LS:29.12.76DC:2.76
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
02750181AD-MICRO4D 2.05707-8276OAL:46LS:31.72.05DC:2.05
¥5,110
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751091AD-MICRO4D 1.2707-8235OAL:42LS:30.11.2DC:1.2
¥4,680
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751590AD-MICRO4D 1.5707-8244OAL:42LS:29.71.5DC:1.5
¥4,760
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
02751861AD-MICRO4D 1.82707-8227OAL:42LS:28.31.82DC:1.82
¥4,790
¥3,898
¥4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする