DUROREYコート超硬防振型エンドミル刃先強化型ショート形AE-VMSX 8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はシャンク径・首下長・呼びなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
呼び
8
注文コード
02748860
品番
AE-VMSX 8
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

DUROREYコーティングを採用し高耐久性を実現しました。
さらに高強度の刃先仕様で欠けを抑制し高能率で長寿命です。

トラスコ品番
710-7017
全長
70
シャンク径(Φmm)
【DCON】8
呼び
8
ねじ長
19
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~60HRC):○、ステンレス鋼:◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:○、チタン合金:◎、耐熱合金:○
コーティング
DUROREYコーティング
ねじれ角(°)
39・42
外径
8
切削径(Φmm)
【DC】8
機能長さ(mm)
【LF】70
最大切込み(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする