曜日別特売
CR072-01 4L ポロシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02749227

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:81cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色注文コード02749227品番CR072-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

衿と袖口のデザインがポイントです。

仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:81cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色アズワン品番68-4542-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする