曜日別特売
W7CST-N-GG 天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H881 色:全グリーン色 山金工業 02749988

天板付きスペシャルワゴン 寸法 mm :天板W750×D500 H881 色:全グリーン色

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード02749988品番W7CST-N-GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,170

天板付きスペシャルワゴン 天板W750xD500 移動式

仕様●寸法(mm):天板W750×D500(H922)●色:全グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。アズワン品番67-5994-97
注意
●※車上渡し限定です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする