非鉄用DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形AE-TL-N 6X18XR0.5-N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
723-6666
注文コード
02750382
品番
AE-TL-N 6X18XR0.5-N
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

DLC-SUPER HARDコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。
チップブレーカタイプで切りくずを細かく分断します。

用途
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:
トラスコ品番
723-6666
シャンク径(Φmm)
DCON:6
コーナー半径(mm)
RE:0.5
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:18
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
ねじれ角(°)
41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする