OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル4Dタイプ
AD-MICRO4D 1.2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・外径・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び
1.2
外径
1.2
全長(mm)
OAL:42
注文コード
02751091
品番
AD-MICRO4D 1.2
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8235
全長(mm)
OAL:42
シャンク長(mm)
LS:30.1
呼び
1.2
切削径(Φmm)
DC:1.2
材質
超硬合金(Carbide)
ねじ長
8
コーティング
KeptAコーティング
ねじれ角(°)
約30
外径
1.2
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:8
使用可能長さ(mm)
LU:4.8
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.2