トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:マスタード●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色
注文コード
02751860
品番
CR811-35 LL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夏に最適なちりめん風のニット素材で、サラッとした肌ざわり。、衿元はすっきりとした丸首仕様です。
衿元はすっきりとした丸首仕様。
仕様
●色:マスタード●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色
アズワン品番
68-4559-89