曜日別特売
CR811-14 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751869

CR811-14 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751869
CR811-14 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751869
CR811-14 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751869

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色注文コード02751869品番CR811-14 LL
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

夏に最適なちりめん風のニット素材で、サラッとした肌ざわり。、衿元はすっきりとした丸首仕様です。
衿元はすっきりとした丸首仕様。

仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:防縮・吸汗・防退色アズワン品番68-4559-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする