曜日別特売
CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887

CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887
CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887
CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887
CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887
CR837-41 LL 半袖シャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751887

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:アイスミント●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード02751887品番CR837-41 LL
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気性に優れたメッシュ素材の夏用ニットシャツ。、首まわりをすっきり見せる丸首仕様です。
通気性に優れたメッシュ地を使用しています。

仕様●色:アイスミント●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:30cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4560-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする