CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930

CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930
CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930
CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930
CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930
CR155-40 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02751930

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グラスグリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード02751930品番CR155-40 4L
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シャープに見えるスキッパー衿です。、PHSも入れられる胸ポケットです。、ポケットの中身を整理できる仕切りポケット付きです。、動きやすいスリット入りです。
切替えが映える多機能ポケット付きのシャツです。

仕様●色:グラスグリーン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4545-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする