UPSインタフェースキット COM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード02752000品番K410-283(4A)
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

無停電電源装置(N8142-33/-38/-41)専用 COMケーブル、4.5m

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-86
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする