曜日別特売
XO002820-003 グリッドミニオーナメント 東京堂 02752482

 

XO002820-003 グリッドミニオーナメント 東京堂 02752482
XO002820-003 グリッドミニオーナメント 東京堂 02752482
XO002820-003 グリッドミニオーナメント 東京堂 02752482
XO002820-003 グリッドミニオーナメント 東京堂 02752482

グリッドミニオーナメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色レッド
内容量1袋(3個)注文コード02752482品番XO002820-003
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
レッド
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.01
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【大】2×0.5×7、【小】2.5×0.5×3.5、2~3×0.5×3.5~7、【中】3×0.5×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする