東京堂
グリッドミニオーナメント
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.01
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【大】2×0.5×7、【小】2.5×0.5×3.5、2~3×0.5×3.5~7、【中】3×0.5×5
内容量
1袋(3個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752482
XO002820-003
レッド
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02752798
XO002820-018
ゴールド
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません