CR024-88 4L ポロシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752551

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定注文コード02752551品番CR024-88 4L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。
糸に光消臭成分が練り込まれています。

仕様●色:ホワイト×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル55%・綿35%・複合繊維(ポリエステル)10%●主な機能:吸汗・速乾・抗菌・消臭・防透・形態安定アズワン品番68-4542-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする