曜日別特売
CR139-72 4L ボタンダウンシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752779

CR139-72 4L ボタンダウンシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752779
CR139-72 4L ボタンダウンシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752779
CR139-72 4L ボタンダウンシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752779
CR139-72 4L ボタンダウンシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 02752779

ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレイシュブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード02752779品番CR139-72 4L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボタンダウンできっちりした印象の衿元です。
きちんとした印象を与えるボタンダウンカラーです。

仕様●色:グレイシュブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4544-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする