東京堂
グリッドミニオーナメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
レッド
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
02752798
品番
XO002820-018
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ゴールド
材質
ポリスチレン
質量(kg)
0.01
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【大】2×0.5×7、【小】2.5×0.5×3.5、2~3×0.5×3.5~7、【中】3×0.5×5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません