曜日別特売
APCRBC124J APC APCRBCシリーズ シュナイダーエレクトリック 02753129

APC APCRBCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02753129品番APCRBC124J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,700

ラインインタラクティブ方式。正弦波出力UPS。サージ保護+バックアップコンセント×4。サージ保護のみコンセント×4。リセット可能入力サーキットブレーカー。長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)。10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護。電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル。自動電圧調整(AVR)。無償保証期間3年。[RoHS指令(6物質)]対応(2023年4月現在)。

仕様●サイズ:76×152×203mm●重量:5.65kg●出力容量:1200VA/720W●対応機種:BR1200G-JP/BR1200GL-JP /BR1200S-JPアズワン品番67-3073-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする