XV005800 ミックスグリーンツリー8F MAGIQ(東京堂) 02753270

 

XV005800 ミックスグリーンツリー8F MAGIQ(東京堂) 02753270
XV005800 ミックスグリーンツリー8F MAGIQ(東京堂) 02753270
XV005800 ミックスグリーンツリー8F MAGIQ(東京堂) 02753270

ミックスグリーンツリー8F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02753270
品番
XV005800
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
組立式:4分割、スタンド含む ネジ3箇所
材質
ポリ塩化ビニール、ポリエチレン
質量(kg)
1.5
色
グリーン
分類
杉 サイプレス
寸法(cm)
240×140
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする