- PTE-AAB 250ml ペティアーブ 02754985

PTE-AAB 250ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02754985品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ペットのニオイを元から消臭・除菌・抗菌! 〇新発想の抗菌システムを採用 除菌抗菌成分を含んだイオン交換液が臭いの原因菌を取囲み菌を窒息死させ、菌の耐性や変異が起きにくいシステムを採用。新たな菌を寄せ付けず長期間効果が持続します。臭いに匂いをかぶせるのでは無く臭いの原因菌を元から取り除きます。〇アルコールや次亜塩素酸等は不使用 アルコールや次亜塩素酸、その他ペットに中毒症状を引き起こすような有害物質は一切含まれていません。そのため、ペットの口や目の中に入っても安心・安全にお使いいただけます。(人体にも無害です) 〇668種類の菌に対応(ウイルスを含めると701菌) 対応可能な菌数は668種類もの菌に対応し動物由来感染症の原因菌にも効果を検証済み。
大切なペットの感染症への感染リスクと飼い主自身の感染リスクも軽減します。

材質本体容器:高密度ポリエチレン キャップ・スプレー・外装ケース:PET高さ(mm)213質量(g)0.238縦(mm)45横(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする