曜日別特売
RB-N90-10 レインボーバッグ90L オルディ 02755080

レインボーバッグ90L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード02755080品番RB-N90-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋です。

材質HD(高密度ポリエチレン)半透明容量(L)90サイズ(mm)260×460×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする