IPPB71-TB-CH 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 02755475

IPPB71-TB-CH 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 02755475
IPPB71-TB-CH 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 02755475
IPPB71-TB-CH 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 02755475

壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
ショコラブラック色(オーク柄)
内容量1セット注文コード02755475品番IPPB71-TB-CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,200

飾り棚付きの収納で、芳香剤やお花も置けます。

用途トイレ・洗面所・居室収納ショコラブラック色(オーク柄)タイプ本体:特殊化粧シート(ホワイト色)、底板:特殊化粧シート(ホワイト色)適合規格4VOC(木質建材)棚板固定棚×1、可動棚×2(ホワイト色)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)910×338×151
注意
※プッシュオープン式。〈br〉※本体と扉は別梱になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02755475IPPB71-TB-CH18684228IPPB71-B5-CHIPPB71-TB-CH 壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用) ウッドワン 18684228壁厚収納トイレ内収納Aタイプ(左右兼用)ウッドワン1セット
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする