TLSP40301220A 直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン 02756209

直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード02756209品番TLSP40301220A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電
関連資料:(0.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする