初田工業
動力噴霧器 ゴローちゃん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
ホース長さ(m)
噴霧:70
噴霧:50
噴霧:70
噴霧:100
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02756446
品番
LGPT570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途
除草剤等の散布
質量(kg)
14.2
ホース内径(Φmm)
噴霧:5
ホース長さ(m)
噴霧:70
最高圧力
2.5MPa
エンジン形式
空冷2サイクル D26C
給水量(L/分)
常用:8.0
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません