XY043911 サンタトラックライトスノードーム 東京堂 02756648

XY043911 サンタトラックライトスノードーム 東京堂 02756648
XY043911 サンタトラックライトスノードーム 東京堂 02756648
XY043911 サンタトラックライトスノードーム 東京堂 02756648

サンタトラックライトスノードーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02756648
品番
XY043911
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
レジン、ガラス、水
分類
クリスマス置物
寸法(cm)
14.5×6.5×9.5
電池
単4電池×2本使用(別売)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする