曜日別特売
678M用 パイプ車庫用補強セット 南榮工業 02756900

パイプ車庫用補強セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット対応普通自動車用 補強セット設置方法埋込式注文コード02756900品番678M用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×4800×2000対応普通自動車用 補強セットパイプ径(Φmm)25.4本数アーチ5本設置方法埋込式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする