三和化工
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
1000×t15
500×t20
1000×t50
500×t50
1000×t15
500×t15
500×t3
300×t10
1000×t3
500×t30
アズワン品番
4-5898-05
4-5897-06
4-5898-08
4-5894-08
4-5898-05
4-5894-05
4-5894-02
4-5893-04
4-5898-02
4-5895-05
4-5897-07
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02757785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
(at0℃):0.043
発泡倍率
目安:14倍
サイズ(mm)
1000×t15
アズワン品番
4-5898-05
伸び
1