三和化工
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
500×t20
500×t1
500×t20
1000×t5
500×t30
500×t15
アズワン品番
4-5900-06
4-5900-01
4-5900-06
4-5904-03
4-5900-07
4-5901-03
4-5903-05
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02757871
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質
PE
引張強度(MPa)
0.3
熱伝導率(W/mk)
(at0℃):0.036
サイズ(mm)
500×t20
アズワン品番
4-5900-06
見掛密度(kg/m
3
)
50
伸び
1.25