曜日別特売
SK-430-2BL カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ 02757986

SK-430-2BL カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ 02757986
SK-430-2BL カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ 02757986
SK-430-2BL カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ 02757986

カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード02757986品番SK-430-2BL
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ

材質抗菌特殊カーフブルー規格スタンダード・A4タイプ金具立テコ式・2穴サイズ(mm)背幅×横×縦:30×250×315アズワン品番0-5627-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする