曜日別特売
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415

19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415
19020 センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入 コロプラスト 02758415

センシュラ1 ポストオペ 未滅菌 ウィンドー付 透明 1箱 3枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
有効径(Φmm)【面板】最大:上下68・左右78
内容量1箱(3枚)注文コード02758415品番19020
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,598
販売価格(税別)非課税商品
3,598

消化管用ストーマ袋
大型キャップ式排出口
大型キャップ式排出口のキャップのつまみは厚く、つまみやすいくびれ設計。排出操作時に便に触れず衛生的です。やわらかく、ミルキングが容易で、食物残渣が多い場合でも簡便に排出操作を行うことができます。
上下二層構造の皮膚保護剤が皮膚保護性と耐久性を両立。
皮膚を健やかに保ちます。
ダブルレイヤー皮膚保護剤(CPGbs系)
▼組成の異なる二種類の皮膚保護剤を上下二層に配置し、皮膚保護剤に求められる特性をバランスよく実現しました。初期タック力、水分吸収力に優れると同時に耐水性が高く、膨潤作用により皮膚保護剤がストーマ粘膜に密着するため排泄物が皮膚に接触するのを防止します。下の層にはpH緩衝能の高いペクチンを配合し、皮膚を弱酸性に保ちます。※貼付期間の目安は、発汗量、排泄物の性状やストーマ周囲皮膚の状況により変わります。皮膚保護剤の分類はJSSCR分類に準じます。
上の層 高い耐久性
▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
下の層 皮膚保護性
▼疎水性ポリマー[ポリイソブチレン(PIB)/スチレン・イソプレン・スチレン(SIS)]
ぴたっと密着して漏らさない優れた膨潤性
▼流動性の高い疎水性ポリマーポリイソブチレン(PIB)がすばやく密着性を確保します。
▼開口部の皮膚保護剤が膨潤し、ストーマ粘膜に密着し、便汁の流れ込みを防止するので、漏れの心配が軽減されます。
溶け崩れしにくい高い耐久性
▼凝縮力のある成分(SIS)の力で高い耐久性があり、糊残りもなく剥がせます。
優れたpHの緩衡能で皮膚にやさしい
▼近接部を覆う下の層のペクチンが皮膚を弱酸性に保ち、皮膚障害のリスクを低減します。

仕様開口部:フリーカット包装3枚/箱有効径(Φmm)【面板】最大:上下68・左右78接続【採便袋】排液バッグ(外部接続型)に接続可能使用の目安貼付期間の目安:1~4日【採便袋】固定型ウインドー付保護皮膚保護剤:ダブルレイヤーサイズ(mm)【採便袋】182×160アズワン品番68-6995-38開口部(mm)径:10-78使用フィルム【採便袋】5層防臭フィルム面板寸法(mm)110×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする