タンベルグデータ
RDX外付ドライブ用パワーサプライ(ACアダプタ電源)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02758712
品番
RDXLTE10UW-S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
RDXバスパワータイプ用。対応機種型番:8782
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体にPSEマーク有り●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:電波を発しない製品の為
RoHS指令(10物質対応)
対応