シンワ測定
三脚 ハンドル式エレベーター E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02761328
品番
76953
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
1/4インチねじ対応三脚
用途
レーザー距離計・熱中症計に
付属品
収納ケース
材質
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
1330
使用範囲(mm)
高さ:600~1500
取付ねじ
5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)
本体サイズ(mm)
650×110×110
昇降幅(mm)
エレベータ:300