※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和コーポレーション
和コーポレーションの 掃除用具
和コーポレーションの 空缶/ペットボトルつぶし器
電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02761818
品番
KT-155-BK
参考基準価格(税別)
¥188,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途
(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。
寸法(mm)
薪割機最長処理:520
質量(kg)
【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5
種類
一斗缶・ペール缶
電源(V)
単相100
電力(W)
1500
騒音値(dB)
71
連続使用可能時間
30分
操作方法
スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様
色(本体)
黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700
破砕力(t)
最高:5.5
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(1.55MB)
注意
※電動缶潰し機としてご利用いただく場合は、AH-1 電動缶潰し機用アタッチメントをご購入して下さい。(KT-155-BK+AH-1=電動缶潰し機)
※AH-1缶潰しアタッチメントは、KT-155-BK専用となり他社の電動薪割機でご利用はいただけません)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
商品説明動画
電動缶潰し機 AH-155W(ダブルハンド仕様) 商品紹介編
参考になった