nusign
マスターシリーズ 合皮ポーチ
DLI-NPO806BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
クリームホワイト
グレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02762912
品番
DLI-NPO806BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
1枚のPUレザーを織り込んだ秀逸なデザイン。ペンケースや眼鏡入にも活用できます。
色
ブラック
材質
PUレザー
質量(g)
198
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×176×15
開閉
両開き/マグネットボタン