nusign
マスターシリーズ 合皮ポーチ
深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
1枚のPUレザーを織り込んだ秀逸なデザイン。ペンケースや眼鏡入にも活用できます。
材質
PUレザー
質量(g)
198
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×176×15
開閉
両開き/マグネットボタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02762912
DLI-NPO806BK
ブラック
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763000
DLI-NPO806GY
グレー
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02763009
DLI-NPO806CW
クリームホワイト
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください