曜日別特売
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009

DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009
DLI-NPO806CW マスターシリーズ 合皮ポーチ nusign 02763009

マスターシリーズ 合皮ポーチDLI-NPO806CW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色クリームホワイト
内容量1個注文コード02763009品番DLI-NPO806CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
¥4,000

深澤直人氏が生み出す至高のデザイン
実用性とデザインを両立し、シンプルなスタイルを追求したモデルとなります。
1枚のPUレザーを織り込んだ秀逸なデザイン。ペンケースや眼鏡入にも活用できます。

色
クリームホワイト
材質
PUレザー
質量(g)
198
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×176×15
開閉
両開き/マグネットボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする