MasterLOCK
ダイヤル式ケーブルロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02763192
品番
8221JADPROSLV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
好きな暗証番号に変更可能です。
鍵の持ち運びの、管理の必要ない便利なキーレスタイプ。
対象物に優しいビニールコーティング仕様。
セルフコイリング式ケーブルで、取り外したあともコンパクトにまとまります。
用途
自転車、二輪車などに
色
シルバー
タイプ
ダイヤル(4桁)
ケーブル長(m)
1.8
ケーブル幅(mm)
8