OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890

OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890
OWL-WPBAGDC02-KH 3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ OWLTECH(オウルテック) 02764890

3Way(手提げ/肩掛け/ナップサック)で使える IPX4準拠 2ルーム 15L 防水ドライバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02764890
品番
OWL-WPBAGDC02-KH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

外遊びにも最適な防水ドライバッグ
軽い雨や水しぶきから荷物を守る防水バッグです。手さげ・肩掛け・ナップサックの3WAYで使えるため、シーンに合わせて快適に持ち運べます。
超軽量で持ち運びやすい設計
約257gと軽量で、アウトドアやフェスなど荷物が増えやすいシーンでも負担になりません。撥水性のある軽量素材を採用し、使い勝手と耐久性を両立しています。
3WAYで選べる持ち方
手さげ・肩掛け・ナップサックの3スタイルに切り替えられるため、荷物の量やシーンに合わせて最適な持ち方を選べます。
突然の雨にも安心のIPX4防水性能
生活防水相当のIPX4に対応しており、突然の雨や水しぶきがかかるシーンでも安心して使えます。アウトドアやフェスなど天候が変わりやすい場面でも、荷物をしっかり守れる防水設計です。
止水ファスナー付きポケット
前面には止水ファスナー付きのポケットを備えており、スマートフォンや鍵などの小物を分けて収納できます。濡らしたくない小物を整理できる便利なポケットです。
荷物を分けて収納できる2ルーム構造
メイン収納とは別に仕切られたスペースを備えた2ルーム構造で、濡れたものと乾いたもの、衣類と小物などを分けて収納できます。15L容量で旅行やレジャーにも便利です。

注意
※止水ファスナーは最後までしっかりと閉めてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする