神馬本店
美形スカート:マーメイド SS607S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
サイズ
L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
XL
ウエスト(cm)
67
58
61
64
67
71
75
80
86
ヒップ(cm)
98
89
92
95
98
102
106
111
117
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02765520
品番
SS607S-7
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
360°ストレッチの快適夏素材&ラクラク美形ウエストで仕上げた美シルエットのマーメイドスカート
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
丈(cm)
56
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
性別
女性用