曜日別特売
SS607S-7 美形スカート:マーメイド SS607S 神馬本店 02765712

 

SS607S-7 美形スカート:マーメイド SS607S 神馬本店 02765712
SS607S-7 美形スカート:マーメイド SS607S 神馬本店 02765712
SS607S-7 美形スカート:マーメイド SS607S 神馬本店 02765712
SS607S-7 美形スカート:マーメイド SS607S 神馬本店 02765712

美形スカート:マーメイド SS607S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ5L
ウエスト(cm)86
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード02765712品番SS607S-7
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

360°ストレッチの快適夏素材&ラクラク美形ウエストで仕上げた美シルエットのマーメイドスカート

色
ブラック
サイズ
5L
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
117
丈(cm)
58
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする