SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 02765852

 

SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 02765852
SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 02765852
SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 02765852
SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 02765852

美形スカート:Aライン SS609S

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)103
内容量1枚注文コード02765852品番SS609S-7
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

360°ストレッチ素材&快適ウエストの美形スカート!足さばきよく動けて上品な人気のAラインスカート

色
ブラック
サイズ
LL
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
103
丈(cm)
56
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12092904
2021-07-02
用途: 事務
サービス業

普段3Lです。返品不可なので小さくても困ると思いワンサイズアップして4L注文しましたが・・・小さい・・・。交換返品も不可商品。制服を買ったのは失敗でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする