曜日別特売
BM-610-G 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766955

※単品画像

BM-610-G 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766955
BM-610-G 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766955
BM-610-G 高圧バニーメッシュホース フジマック 02766955

高圧バニーメッシュホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本グリーン注文コード02766955品番BM-610-G
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ

用途
よく滑り、引っ掛かりにくい
グリーン質量(g)750長さ(m)10
注意
※この製品は高圧専用です。

商品説明動画

【新感覚のエアーホース】バニーメッシュホース 引っ掛からないエアーホース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする