CL888-22 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770061

CL888-22 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770061
CL888-22 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770061
CL888-22 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770061

CL888半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色チャコールグレー×ブラック
サイズM
内容量1枚注文コード02770061品番CL888-22
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。メーカーで人気のClseriesのnewデザインが登場!!
ポケット付き。

色
チャコールグレー×ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
105
着丈(cm)
67
首廻り(cm)
42
仕様
左袖ペン差し・左胸ポケット
機能
吸汗速乾・UVカット・消臭
裄丈(cm)
43
素材
ポリエステル100%
生地
東レ コンフォートセンサー(R)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする