CL888-21 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770167

CL888-21 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770167
CL888-21 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770167
CL888-21 CL888半袖ポロシャツ アルトコーポレーション 02770167

CL888半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02770167
品番
CL888-21
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。使用している素材の東レ「コンフォートセンサー」は吸汗・拡散・速乾性機能素材。UVカット・透けない素材で、強い日差しにも安心。メーカーで人気のCLseriesのnewデザインが登場!!
ポケット付き。

仕様
左袖ペン差し・左胸ポケット
色
フォグブルー×ネービー
サイズ
S
胸囲(cm)
101
着丈(cm)
65
機能
吸汗速乾・UVカット・消臭
首廻り(cm)
40
裄丈(cm)
41
素材
ポリエステル100%
生地
東レ コンフォートセンサー(R)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする