DXSP10 白色ペースト DX ペースト モリコート 02771251

白色ペースト DX ペースト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
02771251
品番
DXSP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

白色機械組付け用ペーストです。

用途
機械組付けに。
トラスコ品番
711-5154
材質
主成分:鉱油、リチウム石ケン、白色固体潤滑剤、防錆剤
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~125
容量(kg)
1
温度(℃)
固体潤滑温度:125
容器仕様
缶
ちょう度
300
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする