曜日別特売

オイルスプレー 潤滑・防錆・浸透 420ml

オイルスプレー 潤滑・防錆・浸透 420ml - TRUSCO

原液量が業界トップレベル(
メーカー調べ)で、コスト・使用量・産廃削減に繋がります。
原液量が256mlと従来品より約50%アップしており、30本換算で15本分お得です。
鉱物油の潤滑スプレーです。
潤滑・防錆・浸透に優れており、1本で多用途にお使いいただけるスプレーです。
錆で固着した細かなすき間にすばやく浸透し、錆ついて取れなくなった部分を外しやすくします。
すばやく潤滑部位に浸透し、きしみ音などを解消します。

用途
ねじ緩め。
軽潤滑ときしみ止め。
防錆、サビ落とし。
付属品
予備ボタン、ノズル
トラスコ品番
664-3118
材質
主成分:石油系溶剤、防錆潤滑剤、噴射剤、キャップ、予備ボタン、ノズル:プラスチック、缶:スチール
色
淡黄
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-5~50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.256L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
256
内容量
1本
注意
※危険物品目:第2石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3
※非水溶性・ノンシリコン
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207307OS-420
¥420
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする