EIKO(栄工舎)
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
1.995
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
60
注文コード
02771451
品番
HR 1.995
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
4
全長(mm)
60
直径(Φmm)
1.995
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
6