EIKO(栄工舎)
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
2.505
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
65
注文コード
02771548
品番
HR 2.505
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
4
全長(mm)
65
直径(Φmm)
2.505
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
7